MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 24A TS35 cs bek elosztó sork 2p GA00719 - 0582660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2  24A TS35 cs bek elosztó sork 2p GA00719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Lezárólemez szükséges - Igen

  • PE-funkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190091224

Sonepar cikkszám

GA00719

Gyártói cikkszám

0582660000

Gyártói típuskód

DKIT 4 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

75.3 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szélesség:

6 mm

Alapszín:

egyéb

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 24A TS35 cs bek elosztó sork 2p