Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 25A 250V NYÁK-ba 2P B00130 - 1592820000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 25A 250V NYÁK-ba 2P B00130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190059972

Sonepar cikkszám

B00130

Gyártói cikkszám

1592820000

Gyártói típuskód

LP5.08/2/90 3.2 OR

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

30.5 A

Magasság:

20.2 mm

Névleges feszültség:

500 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

nikkel

Pin hossza:

3.2 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; %Sorkapocs 4mm2 25A 250V NYÁK-ba 2P