Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 25A TS35sínre csav mérő-bontó GT34733 - 0357520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   4mm2 25A TS35sínre csav mérő-bontó GT34733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - sárga

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190185077

Sonepar cikkszám

GT34733

Gyártói cikkszám

0357520000

Gyártói típuskód

SAKC 4/35

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

sárga

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

dugaszolható

Szélesség:

6.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

6.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

25 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 25A TS35sínre csav mérő-bontó