Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre cs bek mérő-bont SN136617 - 1474620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  4mm2 32A TS35 sínre cs bek mérő-bont SN136617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118282559

Sonepar cikkszám

SN136617

Gyártói cikkszám

1474620000

Gyártói típuskód

WTR 4 GR

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

60 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

48 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre cs bek mérő-bont