WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek 2em ök. kék GT81036 - 0363680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190011567
Sonepar cikkszám
GT81036
Gyártói cikkszám
0363680000
Gyártói típuskód
DK 4QV/35 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
54 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A