Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek GT14670 - 1041900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs    4mm2 32A TS35 sínre csav bek GT14670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-6 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248138814

Sonepar cikkszám

GT14670

Gyártói cikkszám

1041900000

Gyártói típuskód

WDK 4N

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek