WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek sárga/fekete SN092843 - 1020190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-6 mm2
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190150402
Sonepar cikkszám
SN092843
Gyártói cikkszám
1020190000
Gyártói típuskód
WDU 4 GE/SW
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-6 mm2
Szín:
sárga
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
60 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
32 A