Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek SN208468 - 1111730000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs    4mm2 32A TS35 sínre csav bek SN208468

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248890040

Sonepar cikkszám

SN208468

Gyártói cikkszám

1111730000

Gyártói típuskód

WDK 4N V BL

Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek