Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek piros SN097393 - 1011510000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  4mm2 32A TS35sínre rugós bek piros SN097393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097393

Gyártói cikkszám

1011510000

Gyártói típuskód

PDU 2.5/4 RT

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szín:

piros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

52 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek piros