WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek SN011808 - 1899180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Potenciálok száma - 3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248518814
Sonepar cikkszám
SN011808
Gyártói cikkszám
1899180000
Gyártói típuskód
PDL 4/N/L/PE
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Potenciálok száma:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Igen
Mélység:
100 mm
N-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.1 mm
Alapszín:
bézs