Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek SN160749 - 2669020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  4mm2 32A TS35sínre rugós bek SN160749

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675030607

Sonepar cikkszám

SN160749

Gyártói cikkszám

2669020000

Gyártói típuskód

AITB 2.5 N-L-PE

Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek