WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 35sínre rug bek föld zöld 3pont GT43140 - 1770390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248142989
Sonepar cikkszám
GT43140
Gyártói cikkszám
1770390000
Gyártói típuskód
ZPE 4-2/3AN
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.1 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Mélység:
45.5 mm