Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 35sínre rugós bek 3pont GT13842 - 7904180000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2  35sínre rugós bek 3pont GT13842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190575953

Sonepar cikkszám

GT13842

Gyártói cikkszám

7904180000

Gyártói típuskód

ZDU 4/3AN

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

83.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 35sínre rugós bek 3pont