Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 6,3A max TS35 bizt 5x20 fekete SN095821 - 2429860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 6,3A max TS35 bizt 5x20 fekete SN095821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 250-250 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095821

Gyártói cikkszám

2429860000

Gyártói típuskód

AFS 4 2C BK

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

250-250 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

74 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szélesség:

6.1 mm

Sorkapocs 4mm2 6,3A max TS35 bizt 5x20 fekete