Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 6A sínre csav bek bizt. LED24VDC GT37586 - 8146450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 6A sínre csav bek bizt. LED24VDC GT37586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 24-24 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190171902

Sonepar cikkszám

GT37586

Gyártói cikkszám

8146450000

Gyártói típuskód

KDKS1/EN LD 24VDC

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

24-24 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szín:

többszínű

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

62.75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

2

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 4X35mm2/4X25mm2 kék