WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 A 20sínre rugós bek Épület insta GT06242 - 1733290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190979546
Sonepar cikkszám
GT06242
Gyártói cikkszám
1733290000
Gyártói típuskód
ZDK 4/S/L/L
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
Mélység:
122 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
6.1 mm
Alapszín:
bézs