WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4mm2 nulla vez TS35-re cs bek beige GT20395 - 1010700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190093464
Sonepar cikkszám
GT20395
Gyártói cikkszám
1010700000
Gyártói típuskód
WNT 4 10X3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
32 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kapcsok száma:
1
Névleges feszültség:
400 V
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
0-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
6 mm
Mélység:
60 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm