WEIDMÜLLER - Sorkapocs 4P keresztkötő DLI2,5LD/35-höz GA00805 - 1312700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190162122
Sonepar cikkszám
GA00805
Gyártói cikkszám
1312700000
Gyártói típuskód
Q 4 DLI
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs 4P keresztkötő DLI2,5LD/35-höz