Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 50mm2 150A TS32 sínre csav bek M8 GT84114 - 0185120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  50mm2 150A TS32 sínre csav bek M8 GT84114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - G-sín

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190014568

Sonepar cikkszám

GT84114

Gyártói cikkszám

0185120000

Gyártói típuskód

SAKG 32 II/GW

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

32 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

80 mm

Névleges áram In:

150 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 150A TS32 sínre csav bek M8