Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 50mm2 150A TS35 sínre csav bek kék GT20864 - 1820850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  50mm2 150A TS35 sínre csav bek kék GT20864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-70 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248317806

Sonepar cikkszám

GT20864

Gyártói cikkszám

1820850000

Gyártói típuskód

WDU 50N BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-70 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

18.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-50 mm2

Névleges áram In:

150 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 150A TS35 sínre csav bek kék