Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 50mm2 150A TS35 sínre csav bek SN126063 - 2000080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  50mm2 150A TS35 sínre csav bek SN126063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-70 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118455304

Sonepar cikkszám

SN126063

Gyártói cikkszám

2000080000

Gyártói típuskód

WDU 50N GE/SW

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-70 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

18.5 mm

Magasság:

70 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

69.6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-50 mm2

Névleges áram In:

150 A

Sorkapocs 50mm2 150A TS35 sínre csav bek