MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6m2 35sínre rugós bek 3pont átmenő SN001565 - 1411340000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6m2  35sínre rugós bek 3pont átmenő SN001565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-6 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118212235

Sonepar cikkszám

SN001565

Gyártói cikkszám

1411340000

Gyártói típuskód

PDL 6 S/N/L/PE

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-6 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

118.5 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8.1 mm

Alapszín:

bézs

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 6m2 35sínre rugós bek 3pont átmenő