Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 32A 250V NYÁK-ba 3P GT83664 - 1693660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs    6mm2  32A 250V NYÁK-ba 3P GT83664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 3

  • Csatlakozások rasztermérete - 10 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190869458

Sonepar cikkszám

GT83664

Gyártói cikkszám

1693660000

Gyártói típuskód

LP 10.00/03/90 3.2SN OR BX

Elektromos csatlakozások száma:

3

Csatlakozások rasztermérete:

10 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

egyéb

Szintek száma:

1

Ház színe:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

32 A

Magasság:

20.2 mm

Névleges feszültség:

1000 V

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

egyéb

Pin hossza:

3.2 mm

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocs 6mm2 32A 250V NYÁK-ba 3P