Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 35sínre rugós bek SN021559 - 1023830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 35sínre rugós bek SN021559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - bézs

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248744855

Sonepar cikkszám

SN021559

Gyártói cikkszám

1023830000

Gyártói típuskód

ZTR 6-2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

bézs

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

8.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 35sínre rugós bek