WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 40A TS32 sínre csav bek KrG K00401 - SAK 6/32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 8 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00401
Gyártói cikkszám
SAK 6/32
Gyártói típuskód
SAK 6/32
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
8 mm
Mélység:
40 mm
Névleges áram In:
40 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; %Sorkapocs 6mm2 40A TS32 sínre csav bek KrG