Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS32 sínre cs bek mérő-bontó G15277 - 0437920000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   6mm2 41A TS32 sínre cs bek mérő-bontó G15277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - sárga

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190163549

Sonepar cikkszám

G15277

Gyártói cikkszám

0437920000

Gyártói típuskód

SAKT 1/LT STB14/4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

sárga

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

65 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 41A TS32 sínre cs bek mérő-bontó