Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS32 sínre csav mérő-bontó GA00791 - 0400970000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS32 sínre csav mérő-bontó GA00791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - kék

  • Szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00791

Gyártói cikkszám

0400970000

Gyártói típuskód

NT 6 10X3/KRG

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

kék

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; %Sorkapocs 6mm2 41A TS32 sínre csav mérő-bontó