Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS32sínre csav SN092750 - 0195620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS32sínre csav SN092750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-10 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190100391

Sonepar cikkszám

SN092750

Gyártói cikkszám

0195620000

Gyártói típuskód

SAKT 1/DU1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

65 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapocs 6mm2 41A TS32sínre csav