WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 41A TS35sínre csav mérő-bontó GT48871 - 0501470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190041052
Sonepar cikkszám
GT48871
Gyártói cikkszám
0501470000
Gyártói típuskód
NT 6/35 10X3 KRG/BL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
1
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
49 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
41 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt