Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 57A TS35 sínre rug bek biztosítós SN078143 - 1265990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 57A TS35 sínre rug bek biztosítós SN078143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 250-250 V

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118127874

Sonepar cikkszám

SN078143

Gyártói cikkszám

1265990000

Gyártói típuskód

ZSI 2X6/4X2.5

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

250-250 V

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

93 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

57 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

16 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 57A TS35 sínre rug bek biztosítós