Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 6,3A max TS35 bizt 5x20-25+LED GT61352 - 1119840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  6mm2 6,3A max TS35 bizt 5x20-25+LED GT61352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 36-36 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248900930

Sonepar cikkszám

GT61352

Gyártói cikkszám

1119840000

Gyártói típuskód

WSI 6/LD 10-36V LLC

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

36-36 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

36 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

7.9 mm

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK16-hoz