Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 átm. csavaros atomerőművi GT68512 - 3835020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   6mm2  átm. csavaros atomerőművi GT68512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - fekete

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190971885

Sonepar cikkszám

GT68512

Gyártói cikkszám

3835020000

Gyártói típuskód

PPT/35

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

fekete

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

dugaszolható

Szélesség:

15 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-160 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

138 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-6 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

1500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 átm. csavaros atomerőművi