Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 föld TS35sínre rugós bek 1+1 z/s GT23009 - 1896180000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  6mm2 föld TS35sínre rugós bek 1+1 z/s GT23009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-10 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248511105

Sonepar cikkszám

GT23009

Gyártói cikkszám

1896180000

Gyártói típuskód

PPE 6/10

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8.1 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Mélység:

40.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 föld TS35sínre rugós bek 1+1 z/s