Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 6mm2 nulla vez TS35-re cs bek kék G37210 - 1010880000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   6mm2 nulla vez TS35-re cs bek kék G37210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - kék

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190105969

Sonepar cikkszám

G37210

Gyártói cikkszám

1010880000

Gyártói típuskód

WNT 6 10X3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

7.9 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 nulla vez TS35-re cs bek kék