Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 1680A TS35 sínre csav bek M8+csupasz kábel GT64122 - 0637120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  70mm2 1680A TS35 sínre csav bek M8+csupasz kábel GT64122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190111496

Sonepar cikkszám

GT64122

Gyártói cikkszám

0637120000

Gyártói típuskód

SAKG 32/35 I

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-70 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

32 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

87 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

Névleges áram In:

150 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 1680A TS35 sínre csav bek M8+csupasz kábel