Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek kék G46875 - 9512420000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek kék G46875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-95 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190403973

Sonepar cikkszám

G46875

Gyártói cikkszám

9512420000

Gyártói típuskód

WDU 70N/35 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-95 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek kék