Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek védővez Z/S G14048 - 9512200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  70mm2 192A 35 sínre csav bek védővez Z/S G14048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-95 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190403881

Sonepar cikkszám

G14048

Gyártói cikkszám

9512200000

Gyártói típuskód

WPE 70N/35

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-95 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-70 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

85 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A 35 sínre csav bek védővez Z/S