Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A TS32 sínre csav bek KrG G13792 - 0340820000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  70mm2 192A TS32 sínre csav bek KrG G13792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-70 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190080754

Sonepar cikkszám

G13792

Gyártói cikkszám

0340820000

Gyártói típuskód

SAK 70 KRG

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-70 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

22 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A TS32 sínre csav bek KrG