WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A TS32 sínre csav bek KrG kék G39730 - 0340870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-70 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190053321
Sonepar cikkszám
G39730
Gyártói cikkszám
0340870000
Gyártói típuskód
SAK 70 KrG BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-70 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
G-sín
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Szélesség:
22 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
75 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-70 mm2
Névleges áram In:
192 A