Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A TS32 sínre csav bek M8 GA00847 - 0150420000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  70mm2 192A TS32 sínre csav bek M8 GA00847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-16 mm2

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - G-sín

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190126841

Sonepar cikkszám

GA00847

Gyártói cikkszám

0150420000

Gyártói típuskód

SAKG 70 II/GW

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-16 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

32 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

84 mm

Névleges áram In:

192 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A TS32 sínre csav bek M8