WEIDMÜLLER - Sorkapocs 70mm2 192A TS35 sínre csav bek G13167 - 1028400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-70 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190083311
Sonepar cikkszám
G13167
Gyártói cikkszám
1028400000
Gyártói típuskód
WFF 70
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-70 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
31.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
132 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-70 mm2
Névleges áram In:
192 A