WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95/120mm2 TS35 sínre csav bek sárga,fekete SN141656 - 2000110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-150 mm2
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118455328
Sonepar cikkszám
SN141656
Gyártói cikkszám
2000110000
Gyártói típuskód
WDU 95N/120N GE/SW
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-150 mm2
Szín:
sárga
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
27 mm
Magasság:
91 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
90 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-120 mm2
Névleges áram In:
269 A