WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 232A TS 35 sínre csav bek kék G39446 - 0662270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-120 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190167257
Sonepar cikkszám
G39446
Gyártói cikkszám
0662270000
Gyártói típuskód
SAK 95/35 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-120 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Szélesség:
28 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
87.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
Névleges áram In:
232 A