Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 232A TS32 sínre csav bek M10 GA00844 - 0170520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  95mm2 232A TS32 sínre csav bek M10 GA00844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - G-sín

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190049911

Sonepar cikkszám

GA00844

Gyártói cikkszám

0170520000

Gyártói típuskód

SAKG 40 II

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

46 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

90 mm

Névleges áram In:

232 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 232A TS32 sínre csav bek M10