Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 232A TS35 sínre csav bek M10+K G33601 - 0637520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  95mm2 232A TS35 sínre csav bek M10+K G33601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-95 mm2

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190014872

Sonepar cikkszám

G33601

Gyártói cikkszám

0637520000

Gyártói típuskód

SAKG 40/35 I

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-95 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szélesség:

40 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

95 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-95 mm2

Névleges áram In:

232 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; %Sorkapocs 95mm2 232A TS35 sínre csav bek M10+K