Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z G14158 - 1037300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  95mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z G14158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-120 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190495664

Sonepar cikkszám

G14158

Gyártói cikkszám

1037300000

Gyártói típuskód

WPE 70/95

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-120 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-95 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

27 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-95 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

107 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 földelő sork TS35 sínre cs bek z