Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 földelő sork TS35sínre cs bek z G53745 - 0535400000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  95mm2 földelő sork TS35sínre cs bek z G53745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-95 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53745

Gyártói cikkszám

0535400000

Gyártói típuskód

EK 95/35

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-95 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-95 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

nincs

Szélesség:

25 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-95 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Mélység:

90.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; %Sorkapocs 95mm2 földelő sork TS35sínre cs bek z