WEIDMÜLLER - Sorkapocs 95mm2 TS35 sínre csav bek GT08394 - 1846030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-150 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248394531
Sonepar cikkszám
GT08394
Gyártói cikkszám
1846030000
Gyártói típuskód
WPE 95N/120N
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-150 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-95 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
27 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-120 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Mélység:
90 mm