WEIDMÜLLER - Sorkapocs AAP11 1.5 LI BL/OR SN087510 - 2522870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-1.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087510
Gyártói cikkszám
2522870000
Gyártói típuskód
AAP11 1.5 LI BL/OR
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-1.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
6
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
3.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
85.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
17.5 A