Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs áthidaló GT05017 - 0134000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs áthidaló GT05017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 25

  • Raszterméret - 6.5 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190118945

Sonepar cikkszám

GT05017

Gyártói cikkszám

0134000000

Gyártói típuskód

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

25

Raszterméret:

6.5 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Érintésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs áthidaló